![1035G FLEX HUB MMTR 612 812 KW NR1204071](/medias/INDXXXHUBXXX-GRCPG-FLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU55OHhNRFV3TnpRNU5URXhNamN6TkM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlJreEZXRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2MDdiMjZjYTliMjM3YWJkMmRmMDkzOGJkYWIzYjg0YzQ2YTA1OTY5Zjg3Zjc5ZDYyZjAwZWQwMDVlN2ZiNzc)
![1035G FLEX HUB MMTR 612 812 KW NR1204071](/medias/INDXXXHUBXXX-GRCPG-FLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU55OHhNRFV3TnpRNU5URXhNamN6TkM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlJreEZXRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2MDdiMjZjYTliMjM3YWJkMmRmMDkzOGJkYWIzYjg0YzQ2YTA1OTY5Zjg3Zjc5ZDYyZjAwZWQwMDVlN2ZiNzc)
FALK
FALK
1035G FLEX HUB MMTR 612 812 KW NR1204071
FALK FALK
描述
FALK 1035G FLEX HUB MMTR 612 812 KW NR1204071
3-5/8" Bore; 7" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 5" Length Thru Bore; 1035G; No Bushing; Keyway; Steel; 3900 Max Speed; 163800In-Lbs Torque
制造商部件号
1035G FLEX HUB MMTR 612 812 KW NR1204071
BDI部件号
18104891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/1035G-FLEX-HUB-MMTR-612-812-KW-NR1204071/p/18104891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934032301
重量 / Kilogram
35.06
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
1035G
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
3900
扭矩
163800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Mill Motor with Frame 612-812 | Tapered Bore | Small End Bore 3.104 Inch
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
1035G FLEX HUB MMTR 612,812
制造商内部编号
1204071
重量/磅
77.4
详细描述
3-5/8" Bore; 7" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 5" Length Thru Bore; 1035G; No Bushing; Keyway; Steel; 3900 Max Speed; 163800In-Lbs Torque
孔径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径范围
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
轮毂直径
7 英寸 | 177.8 毫米