![1045G FLEX HUB 6.500 1.5X3/4KW 0744712](/medias/INDXXXHUBXXX-GRCPG-FLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU55OHhNRFV3TnpRNU5URXhNamN6TkM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlJreEZXRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2MDdiMjZjYTliMjM3YWJkMmRmMDkzOGJkYWIzYjg0YzQ2YTA1OTY5Zjg3Zjc5ZDYyZjAwZWQwMDVlN2ZiNzc)
![1045G FLEX HUB 6.500 1.5X3/4KW 0744712](/medias/INDXXXHUBXXX-GRCPG-FLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU55OHhNRFV3TnpRNU5URXhNamN6TkM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlJreEZXRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2MDdiMjZjYTliMjM3YWJkMmRmMDkzOGJkYWIzYjg0YzQ2YTA1OTY5Zjg3Zjc5ZDYyZjAwZWQwMDVlN2ZiNzc)
FALK
FALK
1045G FLEX HUB 6.500 1.5X3/4KW 0744712
FALK FALK
描述
FALK 1045G FLEX HUB 6.500 1.5X3/4KW 0744712
6.496" Bore; 9-1/4" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 5.31" Length Thru Bore; 1045G; No Bushing; Keyway; Steel; 3200 Max Speed; 371700In-Lbs Torque
制造商部件号
1045G FLEX HUB 6.500 1.5X3/4KW 0744712
BDI部件号
18105103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/1045G-FLEX-HUB-6-500-1-5X3-4KW-0744712/p/18105103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934015335
重量 / Kilogram
25.82
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
1045G
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
3200
扭矩
371700In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Flexible
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
重量/磅
25.878
详细描述
6.496" Bore; 9-1/4" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 5.31" Length Thru Bore; 1045G; No Bushing; Keyway; Steel; 3200 Max Speed; 371700In-Lbs Torque
轮毂直径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
内圈长
5.31英寸 | 134.874毫米
孔径
6.496 英寸 | 165 毫米