https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25182585-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJneU5pOHhNREk1TlRVMk1EVXpOakE1TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RJMU9EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTk4NTVmNjI0OTc3MWQwYTc3MjQ4N2QwY2UxZDNlN2Y3MTVlZWEyNTVhYTYyZjk1YWIxN2Q4NzNiZjMyMzc3Yg
REXNORD
REXNORD
1045GV20-6.000
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 1045GV20-6.000
Gear Coupling Hub; 6" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 4.95" Width; 371700LB-IN Torque Rating; Vertical Flanged Sleeve Double Engagement
制造商部件号
1045GV20-6.000
BDI部件号
25182585
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/1045GV20-6-000/p/25182585
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
产品明细
Gear Coupling Hub
产品规格
6" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 4.95" Width; 371700LB-IN Torque Rating; Vertical Flanged Sleeve Double Engagement
详细描述
Gear Coupling Hub; 6" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 4.95" Width; 371700LB-IN Torque Rating; Vertical Flanged Sleeve Double Engagement