FALK
FALK
1050G51/81 RIGID HUB RSB NR 1203658
FALK FALK
描述
FALK 1050G51/81 RIGID HUB RSB NR 1203658
12.04" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 3-1/2 To 9" Bore Range; 5.8" Length Thru Bore; 1050G; No Bushing; No Keyway; Steel; 2900 Max Speed; 500900In-Lbs Torque
制造商部件号
1050G51/81 RIGID HUB RSB NR 1203658
BDI部件号
18105017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/1050G51-81-RIGID-HUB-RSB-NR-1203658/p/18105017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934006784
重量 / Kilogram
148.052
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
联轴器规格或系列
1050G
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
最大转速 RPM
2900
扭矩
500900In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Rigid Hub
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
1050G RIGID HUB, SHR BLT RSB
制造商内部编号
1203658
重量/磅
326.4
详细描述
12.04" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 3-1/2 To 9" Bore Range; 5.8" Length Thru Bore; 1050G; No Bushing; No Keyway; Steel; 2900 Max Speed; 500900In-Lbs Torque
内圈长
5.8英寸 | 147.32毫米
轮毂直径
12.04 英寸 | 305.816 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径范围
3-1/2 To 9 英寸 | 88.9 To 228.6 毫米