https://www.bdiexpress.com/medias/INDFALHUBXXX-G-FLEX-HUB-LONG-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnNU9DOHhNRFF5TmpFeE16WTFORGd4TkM5SlRrUkdRVXhJVlVKWVdGaGZSMTlHVEVWWVgwaFZRbDlNVDA1SFgxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWFiMDYyM2FlYmM5OTRlZjQ5MTFmZDE3MTE3MDdkYTQ5YzEwMjNhNDk2YmYxNjM1M2QwMjYzYzA1MzNhOTQxMA
FALK
FALK
1055G LONG FLEX HUB RSB NR 1203237
FALK FALK
描述
FALK 1055G LONG FLEX HUB RSB NR 1203237
11" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 4 To 8-1/4" Bore Range; 6.62" Length Thru Bore; 1055G; No Bushing; No Keyway; Steel; 2650 Max Speed; 655200In-Lbs Torque
制造商部件号
1055G LONG FLEX HUB RSB NR 1203237
BDI部件号
18105160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/1055G-LONG-FLEX-HUB-RSB-NR-1203237/p/18105160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934006692
重量 / Kilogram
163.293
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
联轴器规格或系列
1055G
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
最大转速 RPM
2650
扭矩
655200In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Long Hub
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
1055G FLEX HUB, LONG RSB
制造商内部编号
1203237
重量/磅
390
详细描述
11" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 4 To 8-1/4" Bore Range; 6.62" Length Thru Bore; 1055G; No Bushing; No Keyway; Steel; 2650 Max Speed; 655200In-Lbs Torque
轮毂直径
11 英寸 | 279.4 毫米
孔径范围
4 To 8-1/4 英寸 | 101.6 To 209.55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
6.62英寸 | 168.148毫米