JAURE
JAURE
132MT-MTT FHUB FB
JAURE JAURE
描述
JAURE 132MT-MTT FHUB FB
Coupling Hub; 35MM Bore; 178MM Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 105MM Length Thru Bore; 132 Coupling Size; No Bushing; Keyway; Alloy Steel
制造商部件号
132MT-MTT FHUB FB
BDI部件号
23982644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/132MT-MTT-FHUB-FB/p/23982644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384000559
重量 / Kilogram
20.332
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
132
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Alloy Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
SFCU9900006
重量/磅
45.18
详细描述
Coupling Hub; 35MM Bore; 178MM Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 105MM Length Thru Bore; 132 Coupling Size; No Bushing; Keyway; Alloy Steel
轮毂直径
7.008 英寸 | 178 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
4.134英寸 | 105毫米