https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-GRCPG-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnMk1DOHhNRFExTXprMU1EVTJNak16TkM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlUwOU1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDNlY2Q2ZDBlYzI5YzVlY2RlOGI0NDY2ZGMzYzZkZTZhYzA3YjExZTU3MTYwNjIwYmQ0ZWZhYTliMjA5ZjYxODI
KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
5 1/2H FHUB
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 5 1/2H FHUB
Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 6-29/32" Length Thru Bore; 5-1/2 Coupling Size; No Keyway; Carbon Steel; 3880 Maximum Speed (RPM); 580000In-Lbs To
制造商部件号
5 1/2H FHUB
BDI部件号
314918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/5-1-2H-FHUB/p/314918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384460926
重量 / Kilogram
72.867
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Rough Stock Bore
联轴器规格或系列
5-1/2
是否有键槽
No
材料
Steel
最大转速 RPM
3880
扭矩
580000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - Flex Hub | Solid Hub | 8 Maximum Bore with Standard Keyway
最大孔径 - 英寸
0
详细描述
Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 6-29/32" Length Thru Bore; 5-1/2 Coupling Size; No Keyway; Carbon Steel; 3880 Maximum Speed (RPM); 580000In-Lbs To
全径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
6.906英寸 | 175.412毫米