AMERIDRIVES
AMERIDRIVES
F/C205.5 HUB RSB
AMERIDRIVES AMERIDRIVES
描述
AMERIDRIVES F/C205.5 HUB RSB
Gear Coupling Hub; Coupling Size 205.5; Rough Stock Bore
制造商部件号
F/C205.5 HUB RSB
BDI部件号
17803743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/F-C205-5-HUB-RSB/p/17803743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0191191938965
重量 / Kilogram
76.104
Product Group - BDI
M02302
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
产品明细
Gear Coupling Hub
产品规格
Gear Coupling Hub; Coupling Size 205.5; Rough Stock Bore
详细描述
Gear Coupling Hub; Coupling Size 205.5; Rough Stock Bore