https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-GRCPG-F-MPB-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneU15OHhNRE13TXprNE5EYzJNamt4TUM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlJsOU5VRUpmUTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMGY4MmNiY2I4YzdmOWJjNjg2YmM5YzgwYzQ1N2RiNzNjZmJkNTI1YmQ3OGYyOTUzNDkxMGQ5ZjQ0ZWYxMTQx
AMERIDRIVES
AMERIDRIVES
F201.5 UNIVERSAL HUB RSB
AMERIDRIVES AMERIDRIVES
描述
AMERIDRIVES F201.5 UNIVERSAL HUB RSB
3.12" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 1.94" Length Thru Bore; F201.5; No Bushing; No Keyway; Carbon Steel; 9000 Max Speed; 17000In-Lbs Torque
制造商部件号
F201.5 UNIVERSAL HUB RSB
BDI部件号
17803770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/F201-5-UNIVERSAL-HUB-RSB/p/17803770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0191191043553
重量 / Kilogram
2.38
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
联轴器规格或系列
F201.5
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大转速 RPM
9000
扭矩
17000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2.375 Inch Maximum Bore
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
详细描述
3.12" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 1.94" Length Thru Bore; F201.5; No Bushing; No Keyway; Carbon Steel; 9000 Max Speed; 17000In-Lbs Torque
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
3.12 英寸 | 79.248 毫米