AMERIDRIVES
AMERIDRIVES
F202.5 606/806 MM HUB
AMERIDRIVES AMERIDRIVES
描述
AMERIDRIVES F202.5 606/806 MM HUB
4.88" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 0 To 3-3/4" Bore Range; 3.03" Length Thru Bore; F202.5; No Bushing; No Keyway; Carbon Steel; 6900 Max Speed; 53600In-Lbs Torque
制造商部件号
F202.5 606/806 MM HUB
BDI部件号
17803777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/F202-5-606-806-MM-HUB/p/17803777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0191191043973
重量 / Kilogram
7.928
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
No Bore
联轴器规格或系列
F202.5
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大转速 RPM
6900
扭矩
53600In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3.75 Inch Maximum Bore | Mill Motor With Frame 606-806
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
详细描述
4.88" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 0 To 3-3/4" Bore Range; 3.03" Length Thru Bore; F202.5; No Bushing; No Keyway; Carbon Steel; 6900 Max Speed; 53600In-Lbs Torque
轮毂直径
4.88 英寸 | 123.952 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
孔径范围
0 To 3-3/4 英寸 | 0 To 95.25 毫米
内圈长
3.03英寸 | 76.962毫米