https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-GRCPG-FLEX-FB-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneVpTOHhNRE13TXprNE5UQTVNRFU1TUM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlJreEZXRjlHUWw5RFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NDBiZmM1YWJjOGYzY2M4MzA5YzljYzBlZjM2ZGE3ZWEwMDlmNTA4Y2U0MjM0NjFkNDg0YmE0OWFkZjA0YTdj
AMERIDRIVES
AMERIDRIVES
F202 X 2-1/4 SB FLEX HALF
AMERIDRIVES AMERIDRIVES
描述
AMERIDRIVES F202 X 2-1/4 SB FLEX HALF
4" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 2.44" Length Thru Bore; F202; No Bushing; Keyway; Carbon Steel; 8100 Max Speed; 31500In-Lbs Torque
制造商部件号
F202 X 2-1/4 SB FLEX HALF
BDI部件号
20489751
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/F202-X-2-1-4-SB-FLEX-HALF/p/20489751
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0191191054573
重量 / Kilogram
6.7
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
F202
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最大转速 RPM
8100
扭矩
31500In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2.875 Inch Maximum Bore | Shrouded Bolt
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
详细描述
4" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 2.44" Length Thru Bore; F202; No Bushing; Keyway; Carbon Steel; 8100 Max Speed; 31500In-Lbs Torque
内圈长
2.44英寸 | 61.976毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
4 英寸 | 101.6 毫米