https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-GRCPG-FLEX-FB-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJneVpTOHhNRE13TXprNE5UQTVNRFU1TUM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlJreEZXRjlHUWw5RFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NDBiZmM1YWJjOGYzY2M4MzA5YzljYzBlZjM2ZGE3ZWEwMDlmNTA4Y2U0MjM0NjFkNDg0YmE0OWFkZjA0YTdj
AMERIDRIVES
AMERIDRIVES
F205.5SBHALF FB 2.311/2.312 KW.625X.3125
AMERIDRIVES AMERIDRIVES
描述
AMERIDRIVES F205.5SBHALF FB 2.311/2.312 KW.625X.3125
10-1/2" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 6.62" Length Thru Bore; F205.5; No Bushing; Keyway; Carbon Steel; 3500 Max Speed; 551000In-Lbs Torque
制造商部件号
F205.5SBHALF FB 2.311/2.312 KW.625X.3125
BDI部件号
20489837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/F205-5SBHALF-FB-2-311-2-312-KW-625X-3125/p/20489837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0191191055969
重量 / Kilogram
109.218
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
F205.5
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最大转速 RPM
3500
扭矩
551000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Shrouded Bolt
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
详细描述
10-1/2" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 6.62" Length Thru Bore; F205.5; No Bushing; Keyway; Carbon Steel; 3500 Max Speed; 551000In-Lbs Torque
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
6.62英寸 | 168.148毫米
轮毂直径
10.5 英寸 | 266.7 毫米