AMERIDRIVES
AMERIDRIVES
F206 618/818 MM HUB
AMERIDRIVES AMERIDRIVES
描述
AMERIDRIVES F206 618/818 MM HUB
11-3/4" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 0 To 8-5/8" Bore Range; 7.41" Length Thru Bore; F206; No Bushing; No Keyway; Carbon Steel; 3250 Max Speed; 750000In-Lbs Torque
制造商部件号
F206 618/818 MM HUB
BDI部件号
19212701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/F206-618-818-MM-HUB/p/19212701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0191191046578
重量 / Kilogram
107.05
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
No Bore
联轴器规格或系列
F206
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大转速 RPM
3250
扭矩
750000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Mill Motor With Frame 618-818
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
详细描述
11-3/4" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; No Bore; 0 To 8-5/8" Bore Range; 7.41" Length Thru Bore; F206; No Bushing; No Keyway; Carbon Steel; 3250 Max Speed; 750000In-Lbs Torque
轮毂直径
11.75 英寸 | 298.45 毫米
孔径范围
0 To 8-5/8 英寸 | 0 To 219.075 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
7.41英寸 | 188.214毫米