https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-GRCPG-FLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJneE1DOHhNREUxTmpJMk5UVXpOelUyTmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlJreEZXRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2YTdmOTZmMTFlMGQ4N2IwOGE1YTQyNzc3M2E2MjdjMjk5ZDQ5MzZmYzE4YzUyNzc1MmU5NmMwZWRhZWIwZTQ
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FCXMM 5 HUB 7-1/8 1-3/4X3/4KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY FCXMM 5 HUB 7-1/8 1-3/4X3/4KW
7-1/8" Bore; 10.24" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 6.03" Length Thru Bore; FXMM5 | CXMM5; No Bushing; Keyway; Steel; 3750 Max Speed; 584890In-Lbs Torque
制造商部件号
FCXMM 5 HUB 7-1/8 1-3/4X3/4KW
BDI部件号
23190302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/FCXMM-5-HUB-7-1-8-1-3-4X3-4KW/p/23190302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904342895
重量 / Kilogram
51.263
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
FXMM5 | CXMM5
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
3750
扭矩
584890In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Mill Motor
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
详细描述
7-1/8" Bore; 10.24" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 6.03" Length Thru Bore; FXMM5 | CXMM5; No Bushing; Keyway; Steel; 3750 Max Speed; 584890In-Lbs Torque
轮毂直径
10.24 英寸 | 260.096 毫米
孔径
7.125 英寸 | 180.975 毫米
内圈长
6.03英寸 | 153.162毫米