https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-GRCPG-RGD-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnMU15OHhNREUxTmpJMk5qTTRPVFV6TkM5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlVrZEVYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTQ5MWZjYWVmZmUxZDQzZDE5NzkyZWQwMmRkNGVmMzcxZDQ1NjRmY2UyMmUxNWFmMmZjOGZhMzlkYjA0MTdj
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FX 2.5S HUB RGD 2-3/16 1/2X1/4KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY FX 2.5S HUB RGD 2-3/16 1/2X1/4KW
2-3/16" Bore; 4.97" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.03" Length Thru Bore; FX2.5; No Bushing; Keyway; Steel; 6600 Max Speed; 79700In-Lbs Torque
制造商部件号
FX 2.5S HUB RGD 2-3/16 1/2X1/4KW
BDI部件号
23196726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/FX-2-5S-HUB-RGD-2-3-16-1-2X1-4KW/p/23196726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904389388
重量 / Kilogram
11.286
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
FX2.5
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
6600
扭矩
79700In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Rigid | Shrouded Bolt
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
详细描述
2-3/16" Bore; 4.97" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.03" Length Thru Bore; FX2.5; No Bushing; Keyway; Steel; 6600 Max Speed; 79700In-Lbs Torque
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
3.03英寸 | 76.962毫米
轮毂直径
4.97 英寸 | 126.238 毫米