https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-GRCPG-RGD-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnMU15OHhNREUxTmpJMk5qTTRPVFV6TkM5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlVrZEVYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTQ5MWZjYWVmZmUxZDQzZDE5NzkyZWQwMmRkNGVmMzcxZDQ1NjRmY2UyMmUxNWFmMmZjOGZhMzlkYjA0MTdj
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FX 3.5E HUB RGD 3-11/16 7/8X7/16KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY FX 3.5E HUB RGD 3-11/16 7/8X7/16KW
3-11/16" Bore; 6.87" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.19" Length Thru Bore; FX3.5; No Bushing; Keyway; Steel; 5250 Max Speed; 203550In-Lbs Torque
制造商部件号
FX 3.5E HUB RGD 3-11/16 7/8X7/16KW
BDI部件号
23198602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/FX-3-5E-HUB-RGD-3-11-16-7-8X7-16KW/p/23198602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904410723
重量 / Kilogram
27.573
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
FX3.5
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
5250
扭矩
203550In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Rigid | Exposed Bolt
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
详细描述
3-11/16" Bore; 6.87" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 4.19" Length Thru Bore; FX3.5; No Bushing; Keyway; Steel; 5250 Max Speed; 203550In-Lbs Torque
轮毂直径
6.87 英寸 | 174.498 毫米
内圈长
4.19英寸 | 106.426毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米