https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-GRCPG-RGD-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnMU15OHhNREUxTmpJMk5qTTRPVFV6TkM5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlVrZEVYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTQ5MWZjYWVmZmUxZDQzZDE5NzkyZWQwMmRkNGVmMzcxZDQ1NjRmY2UyMmUxNWFmMmZjOGZhMzlkYjA0MTdj
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FX 5.5S HUB RGD 210MM R7 50X11.4MMKW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY FX 5.5S HUB RGD 210MM R7 50X11.4MMKW
210MM Bore; 286.512MM Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 175.514MM Length Thru Bore; FX5.5; No Bushing; Keyway; Steel; 3300 Max Speed; 771300In-Lbs Torque
制造商部件号
FX 5.5S HUB RGD 210MM R7 50X11.4MMKW
BDI部件号
23203190
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/FX-5-5S-HUB-RGD-210MM-R7-50X11-4MMKW/p/23203190
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904454055
重量 / Kilogram
72.069
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
FX5.5
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
3300
扭矩
771300In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Rigid | Shrouded Bolt
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
详细描述
210MM Bore; 286.512MM Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 175.514MM Length Thru Bore; FX5.5; No Bushing; Keyway; Steel; 3300 Max Speed; 771300In-Lbs Torque
轮毂直径
11.28 英寸 | 286.512 毫米
孔径
8.268 英寸 | 210 毫米
内圈长
6.91英寸 | 175.514毫米