https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-GRCPG-RGD-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnMU15OHhNREUxTmpJMk5qTTRPVFV6TkM5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlVrZEVYMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTQ5MWZjYWVmZmUxZDQzZDE5NzkyZWQwMmRkNGVmMzcxZDQ1NjRmY2UyMmUxNWFmMmZjOGZhMzlkYjA0MTdj
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FX 5E HUB RGD 170MM P7 40X9.4MMKW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY FX 5E HUB RGD 170MM P7 40X9.4MMKW
170MM Bore; 260.096MM Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 153.162MM Length Thru Bore; FX5; No Bushing; Keyway; Steel; 3750 Max Speed; 584890In-Lbs Torque
制造商部件号
FX 5E HUB RGD 170MM P7 40X9.4MMKW
BDI部件号
23202238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/FX-5E-HUB-RGD-170MM-P7-40X9-4MMKW/p/23202238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904445589
重量 / Kilogram
70.426
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
FX5
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
3750
扭矩
584890In-Lbs
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Rigid | Exposed Bolt
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
详细描述
170MM Bore; 260.096MM Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 153.162MM Length Thru Bore; FX5; No Bushing; Keyway; Steel; 3750 Max Speed; 584890In-Lbs Torque
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
内圈长
6.03英寸 | 153.162毫米
轮毂直径
10.24 英寸 | 260.096 毫米