https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JHUBXXX-GRCPG-FLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJneE1DOHhNREUxTmpJMk5UVXpOelUyTmk5SlRrUk1MVXBJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlJreEZXRjlHUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA2YTdmOTZmMTFlMGQ4N2IwOGE1YTQyNzc3M2E2MjdjMjk5ZDQ5MzZmYzE4YzUyNzc1MmU5NmMwZWRhZWIwZTQ
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FXL 2 HUB 1-3/4 3/8X3/16KW
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY FXL 2 HUB 1-3/4 3/8X3/16KW
Gear Hub; 1-3/4" Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 2.44" Length Thru Bore; FXL2; No Bushing; Keyway; Steel; 7500 Max Speed; 39000In-Lbs Torque
制造商部件号
FXL 2 HUB 1-3/4 3/8X3/16KW
BDI部件号
23191679
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/FXL-2-HUB-1-3-4-3-8X3-16KW/p/23191679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904349696
重量 / Kilogram
3.491
Product Group - BDI
M02194
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
FXL2
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最大转速 RPM
7500
扭矩
39000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | Labyrinth Seal Flanged
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
制造商内部编号
34969
重量/磅
7.757
详细描述
Gear Hub; 1-3/4" Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 2.44" Length Thru Bore; FXL2; No Bushing; Keyway; Steel; 7500 Max Speed; 39000In-Lbs Torque
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
轮毂直径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈长
2.44英寸 | 61.976毫米