https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXHUBXXX-GRCPG-F-MPB-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneU15OHhNRE13TXprNE5EYzJNamt4TUM5SlRrUllXRmhJVlVKWVdGaGZSMUpEVUVkZlJsOU5VRUpmUTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMGY4MmNiY2I4YzdmOWJjNjg2YmM5YzgwYzQ1N2RiNzNjZmJkNTI1YmQ3OGYyOTUzNDkxMGQ5ZjQ0ZWYxMTQx
TB WOODS
TB WOODS
G1FRB
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS G1FRB
2.31" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 0.44 To 1.62" Bore Range; 1.69" Length Thru Bore; G1F; No Bushing; No Keyway; Carbon Steel; 9500 Max Speed; 7563In-Lbs Torque
制造商部件号
G1FRB
BDI部件号
19079899
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E6%AF%82/G1FRB/p/19079899
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672129343
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Shaft
钻孔断面
Minimum Plain Bore
联轴器规格或系列
G1F
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大转速 RPM
9500
扭矩
7563In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands
类别 - BDI
Couplings Gear Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
详细描述
2.31" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 0.44 To 1.62" Bore Range; 1.69" Length Thru Bore; G1F; No Bushing; No Keyway; Carbon Steel; 9500 Max Speed; 7563In-Lbs Torque
轮毂直径
2.31 英寸 | 58.674 毫米
内圈长
1.69英寸 | 42.926毫米
孔径范围
0.44 To 1.62 英寸 | 11.176 To 41.148 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米