FALK
FALK
1035G32 SPACER BE-4.500
FALK FALK
描述
FALK 1035G32 SPACER BE-4.500
Gear Coupling; Spacer; Steel; 11" Outside Diameter; 4-1/2" Distance Between Shaft Ends; 1035G Coupling Size; 3100 Maximum Speed (RPM); 163800In-Lbs Torque Rating
制造商部件号
1035G32 SPACER BE-4.500
BDI部件号
18104785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%9A%94%E5%A5%97/1035G32-SPACER-BE-4-500/p/18104785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934008412
重量 / Kilogram
30.862
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Spacer
材料
Steel
联轴器规格或系列
1035G
最大转速 RPM
3100
扭矩
163800In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - Standard Flanged Sleeve
类别 - BDI
Couplings Gear Spacer
名称
Spacer
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
1035G/3-1/2GF SPACER EXP BLT BE=4.500
制造商内部编号
0334346
重量/磅
68.04
详细描述
Gear Coupling; Spacer; Steel; 11" Outside Diameter; 4-1/2" Distance Between Shaft Ends; 1035G Coupling Size; 3100 Maximum Speed (RPM); 163800In-Lbs Torque Rating
宽度
0 英寸 | 0 毫米
轴端之间距离
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
11 英寸 | 279.4 毫米