https://www.bdiexpress.com/medias/INDRGLXXXXXX-EB-SPR500-PLUS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnMU5DOHhNRFUyTWpJek1UazFPVFU0TWk5SlRrUlNSMHhZV0ZoWVdGaGZSVUpmVTFCU05UQXdYMUJNVlZOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzZjc0MTMyMDAzNjE3MWM3OTc3OWJlNWI4YTMxYTgzMDQxOTkxN2U0ZTViOTk2ODUxODk4OGQ2ZmQwZWVjYTY2
KOP-FLEX COUPLINGS
KOP-FLEX COUPLINGS
2 EB SPR700 PLUS
KOP-FLEX COUPLINGS KOP-FLEX COUPLINGS
描述
KOP-FLEX COUPLINGS 2 EB SPR700 PLUS
Gear Coupling Spacer; 7" Outer Diameter; Carbon Steel; 2 Coupling Size; 37800In-Lb Torque Rating
制造商部件号
2 EB SPR700 PLUS
BDI部件号
27815315
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%9A%94%E5%A5%97/2-EB-SPR700-PLUS/p/27815315
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662384006131
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Spacer
材料
Carbon Steel
联轴器规格或系列
2
扭矩
37800In-Lb
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Inter-Mix Among Brands - Spacer Coupling | Flanged | Full Flex | Exposed Bolt
类别 - BDI
Gear Spacer
名称
Hub
关键字串
Coupling Gear
制造商货号
HG1959816
详细描述
Gear Coupling Spacer; 7" Outer Diameter; Carbon Steel; 2 Coupling Size; 37800In-Lb Torque Rating
外径
7 英寸 | 177.8 毫米