TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
FSPCR 3E SPACER OAL 17.075
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY FSPCR 3E SPACER OAL 17.075
Spacer, Coupling; 9.44" OD; Gear; Coupling Spacer; Steel; 17.075" Distance Between Shaft Ends; 3 Coupling Size; Unbalanced 4000 | Balanced 6000 Maximum Speed RPM; 10700Nm Torque
制造商部件号
FSPCR 3E SPACER OAL 17.075
BDI部件号
19074721
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%9A%94%E5%A5%97/FSPCR-3E-SPACER-OAL-17-075/p/19074721
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0069790410188
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
联轴器类型
Gear Coupling
部件
Spacer
材料
Steel
联轴器规格或系列
3
最大转速 RPM
Unbalanced 4000 | Balanced 6000
扭矩
10700Nm
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components may or may not inter-mix among brands - Spacer Coupling | Exposed Bolt
类别 - BDI
Couplings Gear Spacer
名称
Spacer
关键字串
Coupling Gear
详细描述
Spacer, Coupling; 9.44" OD; Gear; Coupling Spacer; Steel; 17.075" Distance Between Shaft Ends; 3 Coupling Size; Unbalanced 4000 | Balanced 6000 Maximum Speed RPM; 10700Nm Torque
轴端之间距离
17.075 英寸 | 433.705 毫米
外径
9.44 英寸 | 239.776 毫米