1030G20-3.50-3.50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25351263-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMVlpOHhNRFV3TnpFNU56UTBPREl5TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV6TlRFeU5qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDljZWM2ZDRjOThiZTQ5NTdlOWM0M2RkNmZhNThiMmMyNmIwYTdmMzQ5NWQ5ZGE1YjFkMGI5ZDZjZmFjOTkyOA
27571483 齿型联轴器 

FALK FALK

1030G20-3.50-3.50

描述

FALK 1030G20-3.50-3.50

Gear Coupling; 3-1/2" Bore 1; 3-1/2" Bore 2; 9.44" Outside Diameter; 7.37" Width; Type G20 Standard Flanged Sleeve Double Engagement; 107100LB-IN Torque Rating; 4400RPM Maximum Speed

制造商部件号

1030G20-3.50-3.50

BDI部件号
27571483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Coupling
关键字串
Gear
产品明细
Gear Coupling
产品规格
3-1/2" Bore 1; 3-1/2" Bore 2; 9.44" Outside Diameter; 7.37" Width; Type G20 Standard Flanged Sleeve Double Engagement; 107100LB-IN Torque Rating; 4400RPM Maximum Speed
详细描述
Gear Coupling; 3-1/2" Bore 1; 3-1/2" Bore 2; 9.44" Outside Diameter; 7.37" Width; Type G20 Standard Flanged Sleeve Double Engagement; 107100LB-IN Torque Rating; 4400RPM Maximum Speed