MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
1045G20
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 1045G20
Gear Coupling; Minimum Plain Bore; 13-5/8" Outside Diameter; Steel; 1045G Size or Series; 3200RPM Max Speed; 371700IN-LB Torque
制造商部件号
1045G20
BDI部件号
25189998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E9%BD%BF%E5%9E%8B%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/1045G20/p/25189998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Coupling
关键字串
Gear
产品明细
Gear Coupling
产品规格
Minimum Plain Bore; 13-5/8" Outside Diameter; Steel; 1045G Size or Series; 3200RPM Max Speed; 371700IN-LB Torque
详细描述
Gear Coupling; Minimum Plain Bore; 13-5/8" Outside Diameter; Steel; 1045G Size or Series; 3200RPM Max Speed; 371700IN-LB Torque