1088XTSR52-R-R-5.00 COMP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25166537-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJoa1pTOHhNREk1TlRBek56a3hPVEkyTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpZMU16ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmE2ODFlOWNhMjVkZTUwMjk4MTk3NjViMzg2ZGNlZWE3NTRkMDU3NWJlZDA5OTBhNjYyOTY4YWE2ZGE5OWI4NQ
25166537 联轴器 

THOMAS & BETTS THOMAS & BETTS

1088XTSR52-R-R-5.00 COMP

描述

THOMAS & BETTS 1088XTSR52-R-R-5.00 COMP

Disc Coupling; Rough Bore; 92.1MM Hub Diameter; 140MM Outside Diameter; 220MM Length; 1088 Size; 14000RPM Speed; 2190Nm Maximum Torque

制造商部件号

1088XTSR52-R-R-5.00 COMP

BDI部件号
25166537

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02306
名称
Coupling
关键字串
Disc
重量/磅
17.4165
产品明细
Disc Coupling
产品规格
Rough Bore; 92.1MM Hub Diameter; 140MM Outside Diameter; 220MM Length; 1088 Size; 14000RPM Speed; 2190Nm Maximum Torque
详细描述
Disc Coupling; Rough Bore; 92.1MM Hub Diameter; 140MM Outside Diameter; 220MM Length; 1088 Size; 14000RPM Speed; 2190Nm Maximum Torque