https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25103428-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMk1DOHhNREEzTmpNd016SXlPRGsxT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURNME1qaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTI3OWVjY2M3NTlhMGRiOWJlYTQ3N2E4NWFhNmIyMjhiODI2NGY5ODM3MGNmNzUwNzU1NDdhN2VkNzdiNzAyNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25103428-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnMk1DOHhNREEzTmpNd016SXlPRGsxT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURNME1qaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTI3OWVjY2M3NTlhMGRiOWJlYTQ3N2E4NWFhNmIyMjhiODI2NGY5ODM3MGNmNzUwNzU1NDdhN2VkNzdiNzAyNw
SIT
SIT
13008693 AES 28/38
SIT SIT
描述
SIT 13008693 AES 28/38
Coupling Element; Yellow Color; 28/38 Size; 92 Shore Hardness; -40 to 90 Degree C Temperature Range
制造商部件号
13008693 AES 28/38
BDI部件号
25103428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/13008693-AES-28-38/p/25103428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02234
名称
Element
关键字串
Coupling
产品明细
Coupling Element
产品规格
Yellow Color; 28/38 Size; 92 Shore Hardness; -40 to 90 Degree C Temperature Range
详细描述
Coupling Element; Yellow Color; 28/38 Size; 92 Shore Hardness; -40 to 90 Degree C Temperature Range

