6P90-031-017-01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25135313-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJneE1TOHhNREUwTVRjeU1URXdNRE14T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpVek1UTmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8Y2VlODdlYWRhMjI1OWVhZGUzMzFlZjI3ODlkYTgyZGM4M2FhODUzNzY5NDFiZjA3NmZmOTVhN2FmMjNkNTMxZg
25135313 联轴器 

ZERO-MAX ZERO-MAX

6P90-031-017-01

描述

ZERO-MAX 6P90-031-017-01

Disc Coupling; 9" Outside Diameter; 11.08" Length Thru Bore; Set Screw Hub; Double Flex Composite; 2500IN-LB Torque; 2800RPM Maximum Speed

制造商部件号

6P90-031-017-01

BDI部件号
25135313

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ZERO-MAX PRODUCTS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Coupling
关键字串
Disc
产品明细
Disc Coupling
产品规格
9" Outside Diameter; 11.08" Length Thru Bore; Set Screw Hub; Double Flex Composite; 2500IN-LB Torque; 2800RPM Maximum Speed
详细描述
Disc Coupling; 9" Outside Diameter; 11.08" Length Thru Bore; Set Screw Hub; Double Flex Composite; 2500IN-LB Torque; 2800RPM Maximum Speed