RINGSPANN
RINGSPANN
HUB-RDZ-0025-DFO-STA-001ADA MTO
RINGSPANN RINGSPANN
描述
RINGSPANN HUB-RDZ-0025-DFO-STA-001ADA MTO
Coupling Hub; 2.99" Bore; Rigid type; 25 Coupling Size; Finished Bore; 3/4" X 3/8" Keyway; Steel
制造商部件号
HUB-RDZ-0025-DFO-STA-001ADA MTO
BDI部件号
25176086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/HUB-RDZ-0025-DFO-STA-001ADA-MTO/p/25176086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02302
名称
Hub
关键字串
Coupling
产品明细
Coupling Hub
产品规格
2.99" Bore; Rigid type; 25 Coupling Size; Finished Bore; 3/4" X 3/8" Keyway; Steel
详细描述
Coupling Hub; 2.99" Bore; Rigid type; 25 Coupling Size; Finished Bore; 3/4" X 3/8" Keyway; Steel