https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSNRNGXXX-22534959-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU1pODVPRE0wTkRrM09EQXlNamN3TDBsT1JGUlRUbEpPUjFoWVdGOHlNalV6TkRrMU9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNzY1YTczYWY4MGRlNjg1ZGQ2NDAzZDgwMTAyZTEwZWQ0NzcyNWFmMzNmNTJiYmZkNDlkNGY1MGZhNWNhYTUz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSNRNGXXX-22534959-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJneU1pODVPRE0wTkRrM09EQXlNamN3TDBsT1JGUlRUbEpPUjFoWVdGOHlNalV6TkRrMU9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhNzY1YTczYWY4MGRlNjg1ZGQ2NDAzZDgwMTAyZTEwZWQ0NzcyNWFmMzNmNTJiYmZkNDlkNGY1MGZhNWNhYTUz
RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
NORMEX 128 ELEMENT
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
描述
RINGFEDER CORP NORMEX 128 ELEMENT
Coupling Element; Elastic Ring; 128MM Pitch Diameter; TNM Normex E Series; Natural Rubber
制造商部件号
NORMEX 128 ELEMENT
BDI部件号
1485440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/NORMEX-128-ELEMENT/p/1485440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 3 |
| BDI- 匈牙利 | 3 |
| BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
C02104
名称
Element
关键字串
Coupling
产品明细
Coupling Element
产品规格
Coupling Element; Elastic Ring; 128MM Pitch Diameter; TNM Normex E Series; Natural Rubber
详细描述
Coupling Element; Elastic Ring; 128MM Pitch Diameter; TNM Normex E Series; Natural Rubber

