https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCOUPLG-SCC-170354-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhtTmk4eE1EYzJPRGt5TnpVeU1qZzBOaTlKVGtSWVdGaERUMVZRVEVkZlUwTkRYekUzTURNMU5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYjhhYjVjMzRkY2MxMGI2ZTg2NTAwMjMxOTM3YjFlOGQwMmUwMzk2MWIwOGUxMmYyOWJkMTIzYjA0YWNhZTIy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCOUPLG-SCC-170354-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmhtTmk4eE1EYzJPRGt5TnpVeU1qZzBOaTlKVGtSWVdGaERUMVZRVEVkZlUwTkRYekUzTURNMU5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYjhhYjVjMzRkY2MxMGI2ZTg2NTAwMjMxOTM3YjFlOGQwMmUwMzk2MWIwOGUxMmYyOWJkMTIzYjA0YWNhZTIy
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SCC 1/2 X 1/2
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SCC 1/2 X 1/2
Shaft Coupling; 1/2" Bore; Clamping Type; Low Carbon Steel
制造商部件号
SCC 1/2 X 1/2
BDI部件号
170354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/SCC-1-2-X-1-2/p/170354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711492932
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02194
名称
Coupling
关键字串
Shaft
产品明细
Shaft Coupling
产品规格
Shaft Coupling; 1/2" Bore; Clamping Type; Low Carbon Steel
详细描述
Shaft Coupling; 1/2" Bore; Clamping Type; Low Carbon Steel
