

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SCC 5/8 X 5/8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR SCC 5/8 X 5/8
Shaft Coupling; 5/8" Bore A; 5/8" Bore B; 1-1/2" Outside Diameter; 2-1/4" Length; Steel; Clamping Type
制造商部件号
SCC 5/8 X 5/8
BDI部件号
170356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/SCC-5-8-X-5-8/p/170356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711492956
重量 / Kilogram
0.418
Product Group - BDI
M02194
名称
Coupling
关键字串
Shaft
产品明细
Shaft Coupling
产品规格
5/8" Bore A; 5/8" Bore B; 1-1/2" Outside Diameter; 2-1/4" Length; Steel; Clamping Type
详细描述
Shaft Coupling; 5/8" Bore A; 5/8" Bore B; 1-1/2" Outside Diameter; 2-1/4" Length; Steel; Clamping Type