

CHINA DOMESTIC
CHINA DOMESTIC
SWC-I 180A 540
CHINA DOMESTIC CHINA DOMESTIC
描述
国产 SWC-I 180A 540 ; 机械传动件/联轴器
Universal Coupling; 180MM Rotary Diameter; 20KN/M Torque; 25 Degree Axial Angle; Steel Material; Flexible Type
制造商部件号
国产 SWC-I 180A 540
BDI部件号
27364732
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/SWC-I-180A-540/p/27364732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02306
名称
Coupling
关键字串
Universal
产品明细
Universal Coupling
产品规格
180MM Rotary Diameter; 20KN/M Torque; 25 Degree Axial Angle; Steel Material; Flexible Type
详细描述
Universal Coupling; 180MM Rotary Diameter; 20KN/M Torque; 25 Degree Axial Angle; Steel Material; Flexible Type