MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
108
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 108
10-3/8" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 7" Pilot Diameter; 2-1/2" Pilot Length; Steel; 4-1/2" Length Through Bore; 8-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
108
BDI部件号
614564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/108/p/614564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950049410
重量 / Kilogram
23.79
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Solid Hub
安装形式
Minimum Plain Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hub Bore Range 3-9/16 To 4-1/2 | Type D Sprocket | 6 Bolt Hole
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Solid
制造商货号
108
制造商内部编号
108
重量/磅
52.4
详细描述
10-3/8" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 7" Pilot Diameter; 2-1/2" Pilot Length; Steel; 4-1/2" Length Through Bore; 8-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
螺栓分布圆名义直
8.625英寸 | 219.075毫米
外径
10.375 英寸 | 263.525 毫米
导向直
7英寸 | 177.8毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
导向长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米