TSUBAKI
TSUBAKI
120FW
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 120FW
7" Outside Diameter; Bushed; 6-5/8" Pilot Diameter; 7/8" Pilot Length; F Bushing Size; QD Bushing; Steel; 2-1/2" Length Through Bore; 5-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
120FW
BDI部件号
920370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/120FW/p/920370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039386960
重量 / Kilogram
6.48
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
QD
衬套尺寸(如加衬套)
F
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
120FW
重量/磅
14.3
详细描述
7" Outside Diameter; Bushed; 6-5/8" Pilot Diameter; 7/8" Pilot Length; F Bushing Size; QD Bushing; Steel; 2-1/2" Length Through Bore; 5-5/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
导向长
0.875英寸 | 22.225毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 42 To 90 毫米
导向直
6.625英寸 | 168.275毫米
螺栓分布圆名义直
5.625英寸 | 142.875毫米