TSUBAKI
TSUBAKI
120TL2-3020
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 120TL2-3020
5-1/4" Outside Diameter; Bushed; 5" Pilot Diameter; 7/8" Pilot Length; 3020 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 2" Length Through Bore; 4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
120TL2-3020
BDI部件号
22380468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/120TL2-3020/p/22380468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039387233
重量 / Kilogram
1.9
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
3020
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
120TL2
重量/磅
4.2
详细描述
5-1/4" Outside Diameter; Bushed; 5" Pilot Diameter; 7/8" Pilot Length; 3020 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 2" Length Through Bore; 4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
衬套孔径范围
13/16 To 3-1/4 英寸 | 24 To 82 毫米
导向直
5英寸 | 127毫米
导向长
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
螺栓分布圆名义直
4英寸 | 101.6毫米