TSUBAKI
TSUBAKI
1603020TLW
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 1603020TLW
Weld-On Hub; 5-1/4" Outside Diameter; Bushed; 5" Pilot Diameter; 3020 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 2" Length Through Bore; Keyway
制造商部件号
1603020TLW
BDI部件号
920342
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/1603020TLW/p/920342
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223010706
重量 / Kilogram
6.356
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
3020
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
重量/磅
4
详细描述
Weld-On Hub; 5-1/4" Outside Diameter; Bushed; 5" Pilot Diameter; 3020 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 2" Length Through Bore; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
导向直
5英寸 | 127毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 28 To 50 毫米
导向长
1.125英寸 | 28.575毫米