TSUBAKI
TSUBAKI
502517TLW
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 502517TLW
Weld-On Hub; 4-1/4" Outside Diameter; Bushed; 4-1/8" Pilot Diameter; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; Keyway
制造商部件号
502517TLW
BDI部件号
920358
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/502517TLW/p/920358
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039006264
重量 / Kilogram
1.22
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
2517
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
重量/磅
2.7
详细描述
Weld-On Hub; 4-1/4" Outside Diameter; Bushed; 4-1/8" Pilot Diameter; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; Keyway
导向长
0.313英寸 | 7.95毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 18 To 50 毫米
导向直
4.125英寸 | 104.775毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米