DODGE
DODGE
6F25A TL HUB
DODGE DODGE
描述
DODGE 6F25A TL HUB
5.685" Outside Diameter; Bushed; 4-5/16" Pilot Diameter; 11/16" Pilot Length; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-17/32" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
6F25A TL HUB
BDI部件号
269392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/6F25A-TL-HUB/p/269392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475136599
重量 / Kilogram
1.544
Product Group - BDI
M00134
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
2517
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
6F25A TL HUB
制造商内部编号
226026
重量/磅
3.8
详细描述
5.685" Outside Diameter; Bushed; 4-5/16" Pilot Diameter; 11/16" Pilot Length; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-17/32" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.887毫米
外径
5.685 英寸 | 144.399 毫米
导向直
4.313英寸 | 109.55毫米
螺栓分布圆名义直
3.375英寸 | 85.725毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 13 To 68 毫米
导向长
0.688英寸 | 17.475毫米