ZERO-MAX
ZERO-MAX
B-09
ZERO-MAX ZERO-MAX
描述
ZERO-MAX B-09
1-1/4" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3-5/16" Pilot Diameter; 3/16" Pilot Length; Cast Iron; 1-23/32" Length Through Bore; 2-7/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
制造商部件号
B-09
BDI部件号
21466109
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/B-09/p/21466109
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Phase Adjusting Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Phase Adjusting Screw | Locking Bolt
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Phase Adjusting
制造商货号
B-09
重量/磅
2.3
详细描述
1-1/4" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3-5/16" Pilot Diameter; 3/16" Pilot Length; Cast Iron; 1-23/32" Length Through Bore; 2-7/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈长
1.719英寸 | 43.663毫米
导向长
0.188英寸 | 4.775毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓分布圆名义直
2.875英寸 | 73.025毫米
导向直
3.313英寸 | 84.15毫米