ZERO-MAX
ZERO-MAX
B-QD
ZERO-MAX ZERO-MAX
描述
ZERO-MAX B-QD
3-3/4" Outside Diameter; Bushed; 3-5/16" Pilot Diameter; 3/16" Pilot Length; JA Bushing Size; QD Bushing; Cast Iron; 1-23/32" Length Through Bore; 2-7/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
B-QD
BDI部件号
21043514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/B-QD/p/21043514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Phase Adjusting Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
QD
衬套尺寸(如加衬套)
JA
是否有键槽
No
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Phase Adjusting Screw | Locking Bolt
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Phase Adjusting
制造商货号
B-QD
重量/磅
2.3
详细描述
3-3/4" Outside Diameter; Bushed; 3-5/16" Pilot Diameter; 3/16" Pilot Length; JA Bushing Size; QD Bushing; Cast Iron; 1-23/32" Length Through Bore; 2-7/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
导向直
3.313英寸 | 84.15毫米
内圈长
1.719英寸 | 43.663毫米
导向长
0.188英寸 | 4.775毫米
螺栓分布圆名义直
2.875英寸 | 73.025毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/4 英寸 | 15 To 28 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米