ZERO-MAX
ZERO-MAX
C-QD
ZERO-MAX ZERO-MAX
描述
ZERO-MAX C-QD
6-1/4" Outside Diameter; Bushed; 5-5/8" Pilot Diameter; 1/4" Pilot Length; SD Bushing Size; QD Bushing; Cast Iron; 2-1/4" Length Through Bore; 4-3/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
C-QD
BDI部件号
24105782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/C-QD/p/24105782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02306
轮毂类型
Phase Adjusting Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
QD
衬套尺寸(如加衬套)
SD
是否有键槽
No
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Phase Adjusting Screw | Locking Bolt
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Phase Adjusting
制造商货号
C-QD
重量/磅
11.2
详细描述
6-1/4" Outside Diameter; Bushed; 5-5/8" Pilot Diameter; 1/4" Pilot Length; SD Bushing Size; QD Bushing; Cast Iron; 2-1/4" Length Through Bore; 4-3/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 24 To 42 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
导向长
0.25英寸 | 6.35毫米
导向直
5.625英寸 | 142.875毫米
螺栓分布圆名义直
4.375英寸 | 111.125毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米