https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROHUBXXX-WON-MPB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJnd1pDOHhNRFU0TnpBd05ETXpPREl3Tmk5SlRrUkNVazlJVlVKWVdGaGZWMDlPWDAxUVFsOU9TMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE0ODVhMDlmNWNhMGRlZTYyYzEzYmYyMTllMzhmZDg5NjU4MGJjNTZkZjU3NDc2NDMwMjkzNWU1ZGEzM2E2MDA
BROWNING
BROWNING
HB40 HUB
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING HB40 HUB
3" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 2-7/8" Pilot Diameter; 9/32" Pilot Length; Steel; 1-1/8" Length Through Bore; No Keyway
制造商部件号
HB40 HUB
BDI部件号
326383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/HB40-HUB/p/326383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289274833
重量 / Kilogram
0.989
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Minimum Plain Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hub Bore Range 1/2 To 1-7/8
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
HB40 HUB
制造商内部编号
1073089
重量/磅
2.3
详细描述
3" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 2-7/8" Pilot Diameter; 9/32" Pilot Length; Steel; 1-1/8" Length Through Bore; No Keyway
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
2.875英寸 | 73.025毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
导向长
0.281英寸 | 7.137毫米