MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
HCQ1
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR HCQ1
4-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 1-1/4" Pilot Length; Q1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
制造商部件号
HCQ1
BDI部件号
608922
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/HCQ1/p/608922
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950219561
重量 / Kilogram
1.998
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Split Taper
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/8-16 Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Double Split
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
HCQ1
制造商内部编号
HCQ1
重量/磅
4.4
详细描述
4-1/2" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 1-1/4" Pilot Length; Q1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
导向直
4.375英寸 | 111.125毫米
导向长
1.25英寸 | 31.75毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 70 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
螺栓分布圆名义直
3.375英寸 | 85.725毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米