MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
HR2
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE HR2
5-3/4" Outside Diameter; Bushed; 5-5/8" Pilot Diameter; 1.606" Pilot Length; R2 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 4" Length Through Bore; 4-5/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
制造商部件号
HR2
BDI部件号
655817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/HR2/p/655817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372051578
重量 / Kilogram
6.992
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Split Taper
衬套尺寸(如加衬套)
R2
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/8-16 Tapped Hole
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
HR2
重量/磅
15.4
详细描述
5-3/4" Outside Diameter; Bushed; 5-5/8" Pilot Diameter; 1.606" Pilot Length; R2 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 4" Length Through Bore; 4-5/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
螺栓分布圆名义直
4.625英寸 | 117.475毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3-3/4 英寸 | 35 To 90 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
导向直
5.625英寸 | 142.875毫米
导向长
1.606英寸 | 40.792毫米