MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
HS2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR HS2
6-3/4" Outside Diameter; Bushed; 6-1/2" Pilot Diameter; 2.963" Pilot Length; S2 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 5-11/16" Length Through Bore; 5-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
制造商部件号
HS2
BDI部件号
609019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/HS2/p/609019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950219622
重量 / Kilogram
13.469
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Split Taper
衬套尺寸(如加衬套)
S2
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/2-13 Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Double Split
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
HS2
制造商内部编号
HS2
重量/磅
30.4
详细描述
6-3/4" Outside Diameter; Bushed; 6-1/2" Pilot Diameter; 2.963" Pilot Length; S2 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 5-11/16" Length Through Bore; 5-3/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
导向直
6.5英寸 | 165.1毫米
导向长
2.963英寸 | 75.26毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-3/16 英寸 | 48 To 110 毫米
内圈长
5.688英寸 | 144.475毫米
螺栓分布圆名义直
5.375英寸 | 136.525毫米