MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
JS-A
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR JS-A
8-1/4" Outside Diameter; Bushed; 8" Pilot Diameter; 1" Pilot Length; JS Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-5/8" Length Through Bore; 6-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
JS-A
BDI部件号
609192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/JS-A/p/609192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950257419
重量 / Kilogram
6.27
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
QD
衬套尺寸(如加衬套)
JS
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Tapped Hole | Used With Conveyor Pulley
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
JS-A
制造商内部编号
JS-A
重量/磅
13.8
详细描述
8-1/4" Outside Diameter; Bushed; 8" Pilot Diameter; 1" Pilot Length; JS Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-5/8" Length Through Bore; 6-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
导向长
1英寸 | 25.4毫米
外径
8.25 英寸 | 209.55 毫米
导向直
8英寸 | 203.2毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 4-7/16 英寸 | 60 To 100 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
螺栓分布圆名义直
6.25英寸 | 158.75毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米