DODGE
DODGE
K120 TL HUB
DODGE DODGE
描述
DODGE K120 TL HUB
22-1/4" Outside Diameter; Bushed; 21-3/4" Pilot Diameter; 4.38" Pilot Length; 120100 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 5.38" Length Through Bore; 17-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
K120 TL HUB
BDI部件号
269406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/K120-TL-HUB/p/269406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475136834
重量 / Kilogram
102.15
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
120100
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
K120 TL HUB
制造商内部编号
228058
重量/磅
225
详细描述
22-1/4" Outside Diameter; Bushed; 21-3/4" Pilot Diameter; 4.38" Pilot Length; 120100 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 5.38" Length Through Bore; 17-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
导向长
4.38英寸 | 111.252毫米
螺栓分布圆名义直
17.25英寸 | 438.15毫米
外径
22.25 英寸 | 565.15 毫米
衬套孔径范围
8 To 12 英寸 | 204 To 304 毫米
内圈长
5.38英寸 | 136.652毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
21.75英寸 | 552.45毫米