PCI
PCI
K45-SS
PCI PCI
描述
PCI K45-SS
Hub, Compression; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; 8" Pilot Diameter; 4545 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Stainless Steel; 2-5/8" Length Through Bore; No Keyway
制造商部件号
K45-SS
BDI部件号
22971768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/K45-SS/p/22971768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946114730
重量 / Kilogram
19.526
Product Group - BDI
M00134
轮毂类型
Compression Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
4545
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1-11/16IN Taper Per Foot | Conventional Mounting | Precision Machined Finish | 0.625IN Flange Thickness
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Compression
重量/磅
43.048
详细描述
Hub, Compression; 8-1/2" Outside Diameter; Bushed; 8" Pilot Diameter; 4545 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Stainless Steel; 2-5/8" Length Through Bore; No Keyway
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
导向直
8英寸 | 203.2毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3-7/16 To 4-1/2 英寸 | 80 To 115 毫米
内圈长
2.625英寸 | 66.675毫米
导向长
0英寸 | 0毫米