TSUBAKI
TSUBAKI
P1W
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI P1W
3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 0.292" Pilot Length; P1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-5/16" Length Through Bore; 2-7/16" Bolt Circle Diameter; Keyway
制造商部件号
P1W
BDI部件号
920325
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/P1W/p/920325
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039619150
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Split Taper
衬套尺寸(如加衬套)
P1
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3-5/16-18 Tapped Hole
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
P1W
重量/磅
1.4
详细描述
3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 0.292" Pilot Length; P1 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 1-5/16" Length Through Bore; 2-7/16" Bolt Circle Diameter; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
2.875英寸 | 73.025毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/4 英寸 | 14 To 42 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米
导向长
0.292英寸 | 7.417毫米
螺栓分布圆名义直
2.438英寸 | 61.925毫米